曜日別特売

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WH

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WH - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプWHスリーブ長(mm)18内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86016971MJB-40-WH-10-104012225101066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016987MJB-40-WH-10-114012225101166
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016996MJB-40-WH-10-124012225101266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017005MJB-40-WH-10-144012225101466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017014MJB-40-WH-10-154012225101566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017023MJB-40-WH-10-164012225101666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017032MJB-40-WH-10-184012225101866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017041MJB-40-WH-10-194012225101966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017057MJB-40-WH-10-204012225102066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017066MJB-40-WH-11-114012225111166
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017075MJB-40-WH-11-124012225111266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017084MJB-40-WH-11-144012225111466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017093MJB-40-WH-11-154012225111566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017102MJB-40-WH-11-164012225111666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017111MJB-40-WH-11-184012225111866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017127MJB-40-WH-11-194012225111966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017136MJB-40-WH-11-204012225112066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017145MJB-40-WH-12-124012225121266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017154MJB-40-WH-12-144012225121466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017163MJB-40-WH-12-154012225121566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017172MJB-40-WH-12-164012225121666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017181MJB-40-WH-12-184012225121866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017197MJB-40-WH-12-194012225121966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017206MJB-40-WH-12-204012225122066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017215MJB-40-WH-14-144012225141466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017224MJB-40-WH-14-154012225141566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017233MJB-40-WH-14-164012225141666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017242MJB-40-WH-14-184012225141866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017251MJB-40-WH-14-194012225141966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017267MJB-40-WH-14-204012225142066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017276MJB-40-WH-15-154012225151566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017285MJB-40-WH-15-164012225151666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017294MJB-40-WH-15-184012225151866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017303MJB-40-WH-15-194012225151966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017312MJB-40-WH-15-204012225152066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017321MJB-40-WH-16-164012225161666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017337MJB-40-WH-16-184012225161866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017346MJB-40-WH-16-194012225161966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017355MJB-40-WH-16-204012225162066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017364MJB-40-WH-18-184012225181866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017373MJB-40-WH-18-194012225181966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017382MJB-40-WH-18-204012225182066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017391MJB-40-WH-19-194012225191966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017407MJB-40-WH-19-204012225192066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017416MJB-40-WH-20-204012225202066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017425MJB-40-WH-8-10401222581066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017434MJB-40-WH-8-11401222581166
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017443MJB-40-WH-8-12401222581266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017452MJB-40-WH-8-14401222581466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86017461MJB-40-WH-8-15401222581566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする