曜日別特売

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EB

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EB - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)27.5内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86018545MJB-55-EBL-10-105514230101078
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018554MJB-55-EBL-10-115514230101178
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018563MJB-55-EBL-10-125514230101278
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018572MJB-55-EBL-10-145514230101478
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018581MJB-55-EBL-10-155514230101578
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018597MJB-55-EBL-10-165514230101678
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018606MJB-55-EBL-10-185514230101878
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018615MJB-55-EBL-10-195514230101978
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018624MJB-55-EBL-10-205514230102078
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018633MJB-55-EBL-10-225514230102278
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018642MJB-55-EBL-10-245514230102478
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018651MJB-55-EBL-10-255514230102578
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018667MJB-55-EBL-10-285514230102878
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018676MJB-55-EBL-11-115514230111178
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018685MJB-55-EBL-11-125514230111278
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018694MJB-55-EBL-11-145514230111478
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018703MJB-55-EBL-11-155514230111578
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018712MJB-55-EBL-11-165514230111678
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018721MJB-55-EBL-11-185514230111878
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018737MJB-55-EBL-11-195514230111978
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018746MJB-55-EBL-11-205514230112078
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018755MJB-55-EBL-11-225514230112278
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018764MJB-55-EBL-11-245514230112478
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018773MJB-55-EBL-11-255514230112578
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018782MJB-55-EBL-11-285514230112878
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018791MJB-55-EBL-12-125514230121278
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018807MJB-55-EBL-12-145514230121478
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018816MJB-55-EBL-12-155514230121578
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018825MJB-55-EBL-12-165514230121678
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018834MJB-55-EBL-12-185514230121878
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018843MJB-55-EBL-12-195514230121978
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018852MJB-55-EBL-12-205514230122078
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018861MJB-55-EBL-12-225514230122278
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018877MJB-55-EBL-12-245514230122478
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018886MJB-55-EBL-12-255514230122578
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018895MJB-55-EBL-12-285514230122878
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018904MJB-55-EBL-14-145514230141478
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018913MJB-55-EBL-14-155514230141578
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018922MJB-55-EBL-14-165514230141678
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018931MJB-55-EBL-14-185514230141878
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018947MJB-55-EBL-14-195514230141978
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018956MJB-55-EBL-14-205514230142078
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018965MJB-55-EBL-14-225514230142278
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018974MJB-55-EBL-14-245514230142478
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018983MJB-55-EBL-14-255514230142578
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86018992MJB-55-EBL-14-285514230142878
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86019001MJB-55-EBL-15-155514230151578
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86019017MJB-55-EBL-15-165514230151678
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86019026MJB-55-EBL-15-185514230151878
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86019035MJB-55-EBL-15-195514230151978
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする