曜日別特売

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EG

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EG - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)200許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)400ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)31内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86027015MJB-65-EGR-14-1465152.535141490
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027024MJB-65-EGR-14-1565152.535141590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027033MJB-65-EGR-14-1665152.535141690
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027042MJB-65-EGR-14-1865152.535141890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027051MJB-65-EGR-14-1965152.535141990
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027067MJB-65-EGR-14-2065152.535142090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027076MJB-65-EGR-14-2265152.535142290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027085MJB-65-EGR-14-2465152.535142490
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027094MJB-65-EGR-14-2565152.535142590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027103MJB-65-EGR-14-2865152.535142890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027112MJB-65-EGR-14-3065152.535143090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027121MJB-65-EGR-14-3265152.535143290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027137MJB-65-EGR-14-3565152.535143590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027146MJB-65-EGR-14-3865152.535143890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027155MJB-65-EGR-15-1565152.535151590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027164MJB-65-EGR-15-1665152.535151690
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027173MJB-65-EGR-15-1865152.535151890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027182MJB-65-EGR-15-1965152.535151990
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027191MJB-65-EGR-15-2065152.535152090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027207MJB-65-EGR-15-2265152.535152290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027216MJB-65-EGR-15-2465152.535152490
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027225MJB-65-EGR-15-2565152.535152590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027234MJB-65-EGR-15-2865152.535152890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027243MJB-65-EGR-15-3065152.535153090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027252MJB-65-EGR-15-3265152.535153290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027261MJB-65-EGR-15-3565152.535153590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027277MJB-65-EGR-15-3865152.535153890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027286MJB-65-EGR-16-1665152.535161690
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027295MJB-65-EGR-16-1865152.535161890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027304MJB-65-EGR-16-1965152.535161990
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027313MJB-65-EGR-16-2065152.535162090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027322MJB-65-EGR-16-2265152.535162290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027331MJB-65-EGR-16-2465152.535162490
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027347MJB-65-EGR-16-2565152.535162590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027356MJB-65-EGR-16-2865152.535162890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027365MJB-65-EGR-16-3065152.535163090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027374MJB-65-EGR-16-3265152.535163290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027383MJB-65-EGR-16-3565152.535163590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027392MJB-65-EGR-16-3865152.535163890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027401MJB-65-EGR-18-1865152.535181890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027417MJB-65-EGR-18-1965152.535181990
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027426MJB-65-EGR-18-2065152.535182090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027435MJB-65-EGR-18-2265152.535182290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027444MJB-65-EGR-18-2465152.535182490
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027453MJB-65-EGR-18-2565152.535182590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027462MJB-65-EGR-18-2865152.535182890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027471MJB-65-EGR-18-3065152.535183090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027487MJB-65-EGR-18-3265152.535183290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027496MJB-65-EGR-18-3565152.535183590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86027505MJB-65-EGR-18-3865152.535183890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする