フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容トルク(N・m)530常用トルク(N・m)265許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)45.5内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86042196MJB-95-EWH-25-2595203502525126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042205MJB-95-EWH-25-2895203502528126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042214MJB-95-EWH-25-3095203502530126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042223MJB-95-EWH-25-3295203502532126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042232MJB-95-EWH-25-3595203502535126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042241MJB-95-EWH-25-3895203502538126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042257MJB-95-EWH-25-4095203502540126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042266MJB-95-EWH-25-4295203502542126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042275MJB-95-EWH-25-4595203502545126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042284MJB-95-EWH-25-4895203502548126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042293MJB-95-EWH-25-5095203502550126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042302MJB-95-EWH-28-2895203502828126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042311MJB-95-EWH-28-3095203502830126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042327MJB-95-EWH-28-3295203502832126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042336MJB-95-EWH-28-3595203502835126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042345MJB-95-EWH-28-3895203502838126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042354MJB-95-EWH-28-4095203502840126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042363MJB-95-EWH-28-4295203502842126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042372MJB-95-EWH-28-4595203502845126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042381MJB-95-EWH-28-4895203502848126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042397MJB-95-EWH-28-5095203502850126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042406MJB-95-EWH-30-3095203503030126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042415MJB-95-EWH-30-3295203503032126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042424MJB-95-EWH-30-3595203503035126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042433MJB-95-EWH-30-3895203503038126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042442MJB-95-EWH-30-4095203503040126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042451MJB-95-EWH-30-4295203503042126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042467MJB-95-EWH-30-4595203503045126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042476MJB-95-EWH-30-4895203503048126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042485MJB-95-EWH-30-5095203503050126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042494MJB-95-EWH-32-3295203503232126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042503MJB-95-EWH-32-3595203503235126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042512MJB-95-EWH-32-3895203503238126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042521MJB-95-EWH-32-4095203503240126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042537MJB-95-EWH-32-4295203503242126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042546MJB-95-EWH-32-4595203503245126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042555MJB-95-EWH-32-4895203503248126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042564MJB-95-EWH-32-5095203503250126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042573MJB-95-EWH-35-3595203503535126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042582MJB-95-EWH-35-3895203503538126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042591MJB-95-EWH-35-4095203503540126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042607MJB-95-EWH-35-4295203503542126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042616MJB-95-EWH-35-4595203503545126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042625MJB-95-EWH-35-4895203503548126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042634MJB-95-EWH-35-5095203503550126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042643MJB-95-EWH-38-3895203503838126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042652MJB-95-EWH-38-4095203503840126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042661MJB-95-EWH-38-4295203503842126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042677MJB-95-EWH-38-4595203503845126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86042686MJB-95-EWH-38-4895203503848126
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする