NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27C
常用トルク(N・m)
3.3
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
許容偏心(mm)
0.02
材質(本体)
A2017
質量(g)
27
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
14
最大トルク(N・m)
6.6
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.1×10
-6
ねじ寸法M
M2.5
材質(ディスク)
SUS304
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1800
材質(カラー)
SUS304
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86045495
XHS-27C-10-10
27
3.3
10.25
11
10
10
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045504
XHS-27C-10-11
27
3.3
10.25
11
10
11
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045513
XHS-27C-10-12
27
3.3
10.25
11
10
12
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045522
XHS-27C-10-14
27
3.3
10.25
11
10
14
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045531
XHS-27C-11-11
27
3.3
10.25
11
11
11
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045547
XHS-27C-11-12
27
3.3
10.25
11
11
12
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045556
XHS-27C-11-14
27
3.3
10.25
11
11
14
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045565
XHS-27C-12-12
27
3.3
10.25
11
12
12
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045574
XHS-27C-12-14
27
3.3
10.25
11
12
14
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045583
XHS-27C-14-14
27
3.3
10.25
11
14
14
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045592
XHS-27C-4-10
27
3.3
10.25
11
4
10
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045601
XHS-27C-4-11
27
3.3
10.25
11
4
11
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045617
XHS-27C-4-12
27
3.3
10.25
11
4
12
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045626
XHS-27C-4-14
27
3.3
10.25
11
4
14
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045635
XHS-27C-4-4
27
3.3
10.25
11
4
4
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045644
XHS-27C-4-5
27
3.3
10.25
11
4
5
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045653
XHS-27C-4-6
27
3.3
10.25
11
4
6
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045662
XHS-27C-4-6.35
27
3.3
10.25
11
4
6.35
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045671
XHS-27C-4-8
27
3.3
10.25
11
4
8
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045687
XHS-27C-4-9.525
27
3.3
10.25
11
4
9.525
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045696
XHS-27C-5-10
27
3.3
10.25
11
5
10
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045705
XHS-27C-5-11
27
3.3
10.25
11
5
11
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045714
XHS-27C-5-12
27
3.3
10.25
11
5
12
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045723
XHS-27C-5-14
27
3.3
10.25
11
5
14
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045732
XHS-27C-5-5
27
3.3
10.25
11
5
5
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045741
XHS-27C-5-6
27
3.3
10.25
11
5
6
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045757
XHS-27C-5-6.35
27
3.3
10.25
11
5
6.35
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045766
XHS-27C-5-8
27
3.3
10.25
11
5
8
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045775
XHS-27C-5-9.525
27
3.3
10.25
11
5
9.525
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045784
XHS-27C-6.35-10
27
3.3
10.25
11
6.35
10
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045793
XHS-27C-6.35-11
27
3.3
10.25
11
6.35
11
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045802
XHS-27C-6.35-12
27
3.3
10.25
11
6.35
12
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045811
XHS-27C-6.35-14
27
3.3
10.25
11
6.35
14
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045827
XHS-27C-6.35-6.35
27
3.3
10.25
11
6.35
6.35
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045836
XHS-27C-6.35-8
27
3.3
10.25
11
6.35
8
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045845
XHS-27C-6.35-9.525
27
3.3
10.25
11
6.35
9.525
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045854
XHS-27C-6-10
27
3.3
10.25
11
6
10
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045863
XHS-27C-6-11
27
3.3
10.25
11
6
11
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045872
XHS-27C-6-12
27
3.3
10.25
11
6
12
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045881
XHS-27C-6-14
27
3.3
10.25
11
6
14
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045897
XHS-27C-6-6
27
3.3
10.25
11
6
6
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045906
XHS-27C-6-6.35
27
3.3
10.25
11
6
6.35
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045915
XHS-27C-6-8
27
3.3
10.25
11
6
8
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045924
XHS-27C-6-9.525
27
3.3
10.25
11
6
9.525
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045933
XHS-27C-8-10
27
3.3
10.25
11
8
10
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045942
XHS-27C-8-11
27
3.3
10.25
11
8
11
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045951
XHS-27C-8-12
27
3.3
10.25
11
8
12
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045967
XHS-27C-8-14
27
3.3
10.25
11
8
14
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045976
XHS-27C-8-8
27
3.3
10.25
11
8
8
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045985
XHS-27C-8-9.525
27
3.3
10.25
11
8
9.525
23.1
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ