NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-44C
常用トルク(N・m)
15
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
許容偏心(mm)
0.02
材質(本体)
A2017
質量(g)
107
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
22
最大トルク(N・m)
30
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.3×10
-5
ねじ寸法M
M4
材質(ディスク)
SUS304
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
7900
材質(カラー)
SUS304
軸方向変位(mm)
±0.3
ねじ締付トルク(N・m)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86047753
XHS-44C-10-10
44
4.5
17
15.5
10
10
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047762
XHS-44C-10-11
44
4.5
17
15.5
10
11
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047771
XHS-44C-10-12
44
4.5
17
15.5
10
12
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047787
XHS-44C-10-14
44
4.5
17
15.5
10
14
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047796
XHS-44C-10-15
44
4.5
17
15.5
10
15
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047805
XHS-44C-10-16
44
4.5
17
15.5
10
16
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047814
XHS-44C-10-17
44
4.5
17
15.5
10
17
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047823
XHS-44C-10-18
44
4.5
17
15.5
10
18
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047832
XHS-44C-10-19
44
4.5
17
15.5
10
19
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047841
XHS-44C-10-20
44
4.5
17
15.5
10
20
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047857
XHS-44C-10-22
44
4.5
17
15.5
10
22
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047866
XHS-44C-11-11
44
4.5
17
15.5
11
11
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047875
XHS-44C-11-12
44
4.5
17
15.5
11
12
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047884
XHS-44C-11-14
44
4.5
17
15.5
11
14
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047893
XHS-44C-11-15
44
4.5
17
15.5
11
15
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047902
XHS-44C-11-16
44
4.5
17
15.5
11
16
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047911
XHS-44C-11-17
44
4.5
17
15.5
11
17
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047927
XHS-44C-11-18
44
4.5
17
15.5
11
18
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047936
XHS-44C-11-19
44
4.5
17
15.5
11
19
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047945
XHS-44C-11-20
44
4.5
17
15.5
11
20
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047954
XHS-44C-11-22
44
4.5
17
15.5
11
22
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047963
XHS-44C-12-12
44
4.5
17
15.5
12
12
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047972
XHS-44C-12-14
44
4.5
17
15.5
12
14
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047981
XHS-44C-12-15
44
4.5
17
15.5
12
15
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047997
XHS-44C-12-16
44
4.5
17
15.5
12
16
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048006
XHS-44C-12-17
44
4.5
17
15.5
12
17
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048015
XHS-44C-12-18
44
4.5
17
15.5
12
18
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048024
XHS-44C-12-19
44
4.5
17
15.5
12
19
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048033
XHS-44C-12-20
44
4.5
17
15.5
12
20
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048042
XHS-44C-12-22
44
4.5
17
15.5
12
22
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048051
XHS-44C-14-14
44
4.5
17
15.5
14
14
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048067
XHS-44C-14-15
44
4.5
17
15.5
14
15
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048076
XHS-44C-14-16
44
4.5
17
15.5
14
16
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048085
XHS-44C-14-17
44
4.5
17
15.5
14
17
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048094
XHS-44C-14-18
44
4.5
17
15.5
14
18
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048103
XHS-44C-14-19
44
4.5
17
15.5
14
19
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048112
XHS-44C-14-20
44
4.5
17
15.5
14
20
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048121
XHS-44C-14-22
44
4.5
17
15.5
14
22
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048137
XHS-44C-15-15
44
4.5
17
15.5
15
15
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048146
XHS-44C-15-16
44
4.5
17
15.5
15
16
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048155
XHS-44C-15-17
44
4.5
17
15.5
15
17
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048164
XHS-44C-15-18
44
4.5
17
15.5
15
18
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048173
XHS-44C-15-19
44
4.5
17
15.5
15
19
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048182
XHS-44C-15-20
44
4.5
17
15.5
15
20
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048191
XHS-44C-15-22
44
4.5
17
15.5
15
22
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048207
XHS-44C-16-16
44
4.5
17
15.5
16
16
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048216
XHS-44C-16-17
44
4.5
17
15.5
16
17
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048225
XHS-44C-16-18
44
4.5
17
15.5
16
18
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048234
XHS-44C-16-19
44
4.5
17
15.5
16
19
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048243
XHS-44C-16-20
44
4.5
17
15.5
16
20
32.8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ