曜日別特売

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2 - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86059075XGL2-15C-3-5152.1556.535301.1420000.15
5,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059084XGL2-15C-5-5152.1556.555301.1420000.15
5,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059093XGL2-15C-5-6152.1556.556301.1420000.15
5,130
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86059102XGL2-19C-4-5192.656.57.745342.1330000.15
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059111XGL2-19C-5-5192.656.57.755342.1330000.15
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059127XGL2-19C-5-6192.656.57.756342.1330000.15
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059136XGL2-19C-5-7192.656.57.757342.1330000.15
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059145XGL2-19C-5-8192.656.57.758342.1330000.15
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059154XGL2-19C-6.35-8192.656.57.76.358342.1330000.15
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059163XGL2-19C-6-6192.656.57.766342.1330000.15
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059172XGL2-19C-6-6.35192.656.57.766.35342.1330000.15
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059181XGL2-19C-6-8192.656.57.768342.1330000.15
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059197XGL2-19C-8-8192.656.57.788342.1330000.15
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059206XGL2-25C-10-10253.2599.51010424250000.15
5,390
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059215XGL2-25C-10-12253.2599.51012424250000.15
5,390
5,388
5,927(税込)
翌々日出荷
返品不可
86059224XGL2-25C-5-8253.2599.558424250000.15
5,390
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059233XGL2-25C-6.35-8253.2599.56.358424250000.15
5,390
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059242XGL2-25C-6-10253.2599.5610424250000.15
5,390
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059251XGL2-25C-6-8253.2599.568424250000.15
5,390
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059267XGL2-25C-8-10253.2599.5810424250000.15
5,390
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059276XGL2-25C-8-11253.2599.5811424250000.15
5,390
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059285XGL2-25C-8-12253.2599.5812424250000.15
5,390
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059294XGL2-25C-8-8253.2599.588424250000.15
5,390
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059303XGL2-30C-10-1030411111010426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059312XGL2-30C-10-1130411111011426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059321XGL2-30C-10-1430411111014426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059337XGL2-30C-11-1230411111112426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059346XGL2-30C-12-1430411111214426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059355XGL2-30C-8-103041111810426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059364XGL2-30C-8-113041111811426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059373XGL2-30C-8-123041111812426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059382XGL2-30C-8-143041111814426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059391XGL2-30C-8-153041111815426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059407XGL2-30C-8-8304111188426.3210000.2
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059416XGL2-34C-10-1134412.25121011448180000.2
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059425XGL2-34C-10-1434412.25121014448180000.2
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059434XGL2-34C-11-1234412.25121112448180000.2
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059443XGL2-34C-12-1434412.25121214448180000.2
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059452XGL2-34C-14-1534412.25121415448180000.2
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059461XGL2-34C-8-1034412.2512810448180000.2
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059477XGL2-34C-8-1234412.2512812448180000.2
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059486XGL2-34C-8-1434412.2512814448180000.2
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059495XGL2-34C-8-834412.251288448180000.2
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059504XGL2-39C-10-10394.514.515.510105513.5160000.2
7,270
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059513XGL2-39C-10-12394.514.515.510125513.5160000.2
7,270
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059522XGL2-39C-10-14394.514.515.510145513.5160000.2
7,270
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
86059531XGL2-39C-12-14394.514.515.512145513.5160000.2
7,270
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059547XGL2-39C-14-15394.514.515.514155513.5160000.2
7,270
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
86059556XGL2-39C-15-19394.514.515.515195513.5160000.2
7,270
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86059452
2022-09-07
用途: マシニングセンタ修理
NumaModeling

カップリングにガタが有ると寸法精度に影響が出る、バックラッシュ0と謳っているので期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする