曜日別特売

10K マレブルスイング逆止弁 フランジ

10K マレブルスイング逆止弁 フランジ - 桑名金属工業
種類逆止め弁(スイング式)形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジ呼び圧力10K形式スイング式材質(シート)13Cr.S.S.内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816344M10KFCS50213.2
73,000
取扱い終了
代替品有
86816353M10KFCS652 1/217.5
78,800
取扱い終了
代替品有
86816362M10KFCS100434.5
141,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86816344M10KFCS06650217M10K FCS画像準備中マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)桑名金属工業1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
86816353M10KFCS06650226M10K FCS画像準備中マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)桑名金属工業1個
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
86816362M10KFCS06650235M10K FCS画像準備中マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)桑名金属工業1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする