曜日別特売

ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K - 桑名金属工業
仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86821463B202-LU0151/2
70,700
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821472B202-LU0203/4
73,300
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821481B202-LU0251
79,400
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821497B202-LU0321-1/4
90,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821506B202-LU0401-1/2
101,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821515B202-LU0502
119,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする