曜日別特売

FCD H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

FCD H単作動自動ボール弁  F型10K・フルボア - 桑名金属工業
種類自動ボールバルブ形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジ呼び圧力10K口径フルボア材質(シート)PTFE内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86825234CKS-BM10F0L151/210.7
78,900
取扱い終了
返品不可
86825243CKS-BM10F0L203/411.0
81,000
取扱い終了
返品不可
86825252CKS-BM10F0L25113.1
82,500
取扱い終了
返品不可
86825261CKS-BM10F0L321 1/417.5
120,000
取扱い終了
返品不可
86825277CKS-BM10F0L401 1/219.5
121,000
取扱い終了
返品不可
86825286CKS-BM10F0L50226.1
125,000
取扱い終了
返品不可
86825295CKS-BM10F0L652 1/230.5
138,000
取扱い終了
返品不可
86825304CKS-BM10F0L80358.4
210,000
取扱い終了
返品不可
86825313CKS-BM10F0L100465.7
233,000
取扱い終了
返品不可
86825322CKS-BM10F0L1255145.0
442,000
取扱い終了
返品不可
86825331CKS-BM10F0L1506165.0
509,000
取扱い終了
返品不可
86825347CKS-BM10F0L2008307.0
892,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする