クイックマイクロ(出力付)(293シリーズ)
シンブル1回転に対してスピンドルが10mm送れますので、大小異なる形状の寸法を素早く測定することが可能となりました。
ABS(絶対)スケール内蔵により、電源ON毎のゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
研削クーラントの飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。
ひとまわり大きな液晶表示を搭載した、読み取り容易な「デカ文字」タイプです。
表示値のホールド(保持)ができます。
測定面は超硬合金チップ付
- 最小表示量(mm)
- 0.001
- 最小表示(mm)
- 0.001
- 電源
- ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
- 保護等級
- IP54
- 定圧装置
- ラチェットシンブル
- 出力機能
- あり
- 平面度(μm)
- 0.3
- 内容量
- 1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17