HC-T面相筆

HC-T面相筆 - ハンディ・クラウンHC-T面相筆 - ハンディ・クラウンHC-T面相筆 - ハンディ・クラウンHC-T面相筆 - ハンディ・クラウンHC-T面相筆 - ハンディ・クラウンHC-T面相筆 - ハンディ・クラウン
(7件のレビュー)

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。

幅(mm)37奥行(mm)13毛材PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869339351390070001極小
328
319
351(税込)
当日出荷
869339441390070002
353
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 電子工作時の極細線固定用の接着剤塗布
製造業

細さなどは良いが、先の長さの揃え方が今一つ。
最初に使った時に長い方と短い方に割れてしまい、使いにくくなった。

対象商品 : 86933935
2021-10-03
用途: フローリング補修時
建設業・工事業

フローリング補修で、塗装後の木目再現で使用してます。細かく細い木目が描きやすいです。毛先の感じが非常に良いです。

対象商品 : 86933944
2021-07-22
用途: 塗装作業時。
有限会社トエム建設業・工事業

細い線を描くために購入。
描きやすいです。ハンディクラウンのしか買ってません。
溶剤ですぐダメになるので、まとめ買いしてます。

対象商品 : 86933935
2021-01-13
用途: 革細工
その他業種

使い易くていいです。次も買おうと思います。。。。。

対象商品 : 86933944
2020-05-18
用途: 水彩画の描写に
教育・研究機関

穂先の長さで十分に絵具を含みますので、しなやかに途切れずに細い線を描くことができます。リピしました!!

対象商品 : 86933935
2018-06-12
用途: ラッカー・ウレタン塗装
有限会社本田商店その他業種

木工において、ガン吹付でシーラー等を塗装した後、埋まりきらなかった凹みなどに追加で盛る際に使っています。適度な硬さで作業しやすいです。耐久性も悪くないと思います。

対象商品 : 86933935
2019-10-01
用途: 漆をの線描き

漆用の本物の毛を使った筆は手入れが必要で、扱いが難しいのですが、これは初心者には丈夫で手入れも必要無し。安いので、傷んだらもったいないとは思わないで新しいのを使うようにしています。漆を無駄にする方がもったいないですからね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする