SMOOSY外壁凹凸面用スモールセット

SMOOSY外壁凹凸面用スモールセット ハンディ・クラウン

塗料の飛び散りが少なく、圧膜塗装が可能。

ローラーサイズ(mm)150 種類ローラーセット 材質(ローラー部)PE繊維主体 主な用途凹凸面用 芯材PP RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86934635 1581430150
990
899
989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする