ヤヨイ化学 ヤヨイ化学の 塗装・養生・内装用品 ヤヨイ化学の 内装工事関連 ヤヨイ化学の 内装用ローラー アスナロエローレギュラー アスナロエローレギュラー 注文コード ローラー幅が12インチありますので、広い面へのシーラー塗布等がより効率良く行えます。 ハンドルは、414-511ローラーハンドル9インチをご使用ください。 材質(毛材)ポリエステル、(芯)ポリプロピレン(片側アルミ板付) サイズ12インチ替筒 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 348-123 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86941434 348-123 オープン ¥689 ¥689 ¥758 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Dパドルセット 精和産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ハンディーコーター替糸(ムートン状) ミヤキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ #2500 ブラックシート 萩原工業 税込¥1,098~ ¥998~ (8) 乾燥用スタンド 乾かせくん ハンディ・クラウン 税込¥241 ¥219 バスケットへ ドリルロールバッグ ミニ スターエム 税込¥1,868 ¥1,698 (3) ポケット型多機能小物ポーチB ヤマショウ 税込¥2,088 ¥1,898 リノカット wolff(ウルフ) 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ Bパドルセット 精和産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 突っ張りスタンド用ブラケット 光 税込¥988 ¥898 バスケットへ ガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738~ ¥3,398~ J-トウメイクロス50 萩原工業 税込¥10,998 ¥9,998 (1) ガスケットスクレーパー (オフセット) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 可動式スライドゲージ0-100 坂爪製作所(sakazume) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ かくはん君 精和産業 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ モデリングぷちマット コヨーテ EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥549 ¥499 バスケットへ モデリングぷちマット ピンク EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥549 ¥499 バスケットへ リノカットⅡ wolff(ウルフ) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 多機能小物ポーチC ファスナー ヤマショウ 税込¥2,198 ¥1,998 ハンディーコーター替糸(糸状) ミヤキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連内装用ローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります 内装用サポートリフター 内装用ローラー ハンドサンダー 内装用測定器具 釘・ピンパ・鋲 内装用床(フロア)用品 内装用清掃用品 内装工事用工具収納 床カッター 内装工事用パテ 建築・内装工具 撫でブラシ/撫で刷毛 その他左官・塗装用具 シェアする マイページ 最近見た商品