ヤヨイ化学
インテリア腰袋KN-21
引き裂き、水濡れに大変強い高機能ナイロンを使用しています。
軽くて丈夫な腰袋です。
材質
ナイロン
質量(g)
約290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×200×130
有効内寸法(mm)
約幅190×高190×奥行50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベルト
48~50mm幅ベルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86942274
352-901
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください