合金製亀甲タイプ タイヤチェーン テクナ M30

合金製亀甲タイプ タイヤチェーン テクナ M30 - weissenfels(バイゼンフェルス)

欧州市場での定番モデル
優れたコストパフォーマンス
取り付け簡単、亀甲タイプで横滑りしにくい9mmリングだから快適性、静粛性アップ!
コンパクト収納(トランク内でも場所をとりません)

内容量1セット(2個)
注意
※タイヤと車両(タイヤハウス内やサスペンション)との隙間不足のため、取付ができない車種もあります。
※車両重量が1800kgを超える車種は消耗が早く切れやすくなりますのでご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194309761A135R12-S、135/80R12-S、145/70R12-S、155/65R12-S、165/60R12-S、135/70R13-S、145/65R13-S、145/60R13-S、155/55R13-S、135/60R14-S
12,190
取扱い終了
返品不可
194309852145R12-S、145/80R12-SW、145/70R12-W、155/70R12-S、135R13-S、135/80R13-SW、145/70R13-S、155/65R13-SW、155/60R13-S、165/60R13-S、165/55R13-S、175/55R13-S、175/50R13-S、155/55R14-SW
12,190
取扱い終了
返品不可
194309943145R12-W、155R12-S、155/70R12-S145R13-S、145/80R13-SW、155/70R13-SW、165/65R13-SW、175/60R13-S、185/55R13-S、195/50R13-S、135R14-S、135/80R14-S、145/70R14-S、155/65R14-SW、155/60R14-S、165/60R14-S、165/55R14-SW、175/55R14-S、175/50R14-S、185/50R14-S、135/70R15-SW、145/65R15-
12,190
取扱い終了
返品不可
194310034145R13-W、155R13-S、155/80R13-SW、165/70R13-SW、175/65R13-S、185/60R13-S、195/55R13-S、145R14-S、145/80R14-S、155/70R14-S、165/65R14-SW、175/60R14-S、125R15-S、125/80R15-S、135R15-S、135/80R15-S、145/65R15-W、165/60R15-S、165/65R15-S
12,190
取扱い終了
返品不可
194310124A155R13-W、175/60R14-W、185/55R14-S、175/55R15-S、175/50R15-S、195/45R15-S
12,190
取扱い終了
返品不可
194310285165R13-S、165/80R13-SW、175/70R13-SW、185/65R13-S、195/60R13-S、155R14-S、155/80R14-S、165/70R14-SW、175/65R14-SW、195/55R14-S、205/50R14-S、145R15-S、145/80R15-S、155/70R15-S、155/65R15-S、175/60R15-S、175/55R15-W、185/50R15-S
12,190
取扱い終了
返品不可
194310376165R13-W、175R13-S、175/80R13-S、185/75R13-S、185/70R13-S、195/65R13-S、205/60R13-S、165R14-S、165/80R14-S、165/75R14-S、175/75R14-S、175/70R14-SW、185/65R14-SW、185/60R14-W、195/60R14-S、205/55R14-S、155R15-S、155/80R15-S、165/70R15-s、165/65R15-S、175/65R15-S、175/60R15-W、1
12,190
取扱い終了
返品不可
194310466A165/80R14-W、185/70R14-SW、165/65R15-W、175/65R15-W、185/60R15-SW、195/55R15-S、175/60R16-W、195/50R16-S
12,190
取扱い終了
返品不可
194310557185R13-S、185/80R13-S、195/70R13-S、205/70R13-S、205/65R13-S、165R14-W、175R14-S、175/80R14-SW、185/75R14-S、195/65R14-SW、205/60R14-S、165R15-SW、165/80R15-S、175/70R15-S、185/65R15-SW、195/60R15-SW、205/55R15-S、205/50R15-SW、215/50R15-S、225/45R15-S、185/55R16-SW、205/45R1
12,190
取扱い終了
返品不可
194310648175R14-W、185R14-S、185/80R14-S、195/70R14-SW、205/65R14-S、215/60R14-S、175R15-S、175/80R15-S、185/70R14-S、195/65R15-S、205/60R15-S、185/65R16-S、185/60R16-SW、195/55R16-SW、205/50R16-SW、215/45R16-SW、235/50R16-S、205/45R17-SW、215/40R17-SW、225/40R17-S
12,190
取扱い終了
返品不可
194310739185R14-W、195R14-S、195/80R14-S、205/70R14-S、215/65R14-S、225/60R14-S、225/55R14-S、175/80R15-W、185R15-S、185/80R15-S、195/70R15-SW、195/65R15-W、205/65R15-SW、205/60R15-W、215/60R15-S、225/55R15-S、225/50R15-S、195/60R16-SW、205/55R16-SW、215/50R16-S、225/45R16-S、205/50R1
12,190
取扱い終了
返品不可
1943108210215/70R14-S、225/70R14-S、235/60R14-S、195/75R15-S、205/70R15-S、215/65R15-SW、225/60R15-S、235/55R15-S、175/80R16-SW、195/65R16-S、205/60R16-SW、215/55R16-SW、225/50R16-SW、205/50R17-W、225/45R17-SW、235/40R17-S
12,190
取扱い終了
返品不可
1943109811205/70R15-W、215/70R15-S、225/65R15-S、235/60R15-S205/65R16-SW、215/60R16-SW、225/55R16-S、205/55R17-SW、215/55R17-S、215/50R17-SW、225/50R17-S、235/45R17-S、245/40R17-SW、255/40R17-S
12,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする