ルーペ ムッシュマグニ
用途に合わせて様々な形状に変形が可能です。
時刻表や名刺などの細かい文字を確認するのに便利です。
模型や手芸などで部品の組立作業がハンズフリーで楽に行えます。
マグネット付きなので、冷蔵庫などに取り付けておき、賞味期限や添加物の確認もすぐに行えます。
工具に装着すれば、精密部品の加工時に品質確認を能率よく行うことができます。
専用ケース、ストラップホール付きです。
レンズ倍率3.5倍
レンズ径(Φmm)40
トラスコ品番433-5368
全長(mm)130~216
質量(g)28
材質(磁石)ネオジウム
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
商品説明動画
Monsieur Magni -ムッシュマグニ-変幻磁在の便利なルーペ
自己紹介~私の名前はムッシュ・マグニ~
この動画は、2人が参考にしています。
変幻「磁」在ルーペ、ムッシュマグニ CG version