NBK(鍋屋バイテック会社)
UFF フィンガーU取手(めねじ)
寸法Lf(mm)
9
寸法M(mm)
M4
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86976084
UFF-8-30-CR
8
12
26
42
30
CR
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86976093
UFF-10-40-CR
10
15
31
55
40
CR
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86976102
UFFS-8-30
8
12
26
42
30
-
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86976111
UFFS-10-40
10
15
31
55
40
-
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください