曜日別特売

ヘラダクト

ヘラダクト - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。

用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~+70内容量1袋(10本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87001056HTC10【0.75mm2】9本
【1.50mm2】6本
【2.50mm2】4本
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
87001065HTC10SK【0.75mm2】9本
【1.50mm26本
【2.50mm2】4本
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
87001074HTC20【0.75mm2】32本
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
87001083HTC20SK【0.75mm2】32本
【1.50mm2】22本
【2.50mm2】14本
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
87001092HTC30【0.75mm2】67本
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
87001101HTC30SK【0.75mm2】67本
【1.50mm2】50本
【2.50mm2】34本
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
87001117HTC40【1.50mm2】81本
【2.50mm2】60本
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
87001126HTC40SK【1.50mm2】81本
【2.50mm2】60本
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする