ヘララップ

ヘララップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ヘララップは専用工具(HAT)を使用して、簡単に、素早く、ケーブルなどに取り付けることができる新しい配線結束・保護用チューブです。スパイラルチューブのように巻きつける必要ないため、作業性が大幅に向上します。ヘララップにはケーブル分岐用のホールがあるため、お好きな箇所で簡単にケーブルを分岐させることができます。専用工具(HAT)は同梱されているため、ご購入後、すぐにお使いいただくことができます。

材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-60~+110内容量1巻(25m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
最大結束径(Φmm)
寸法T(mm)
寸法P(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87001187HWPP1614Φ16.00.80±0.1013.0±1.08
オープン
取扱い終了
返品不可
87001196HWPP2019Φ21.00.95±0.1016.0±1.09
オープン
取扱い終了
返品不可
87001205HWPP2524Φ27.01.05±0.1020.0±1.011.5
オープン
取扱い終了
返品不可
87001214HWPP3030Φ32.013.0±1.024.0±1.012
オープン
取扱い終了
返品不可
87001223HWPP88Φ9.00.75±0.0510.0±1.05
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする