画像準備中

ヘララップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード87001187 品番HWPP16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ヘララップは専用工具(HAT)を使用して、簡単に、素早く、ケーブルなどに取り付けることができる新しい配線結束・保護用チューブです。スパイラルチューブのように巻きつける必要ないため、作業性が大幅に向上します。ヘララップにはケーブル分岐用のホールがあるため、お好きな箇所で簡単にケーブルを分岐させることができます。専用工具(HAT)は同梱されているため、ご購入後、すぐにお使いいただくことができます。

仕様【分起用穴B/OUT(参考値)】4.0 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-60〜+110 寸法D(Φmm)14 最大結束径(Φmm)Φ16.0 寸法T(mm)0.80±0.10 寸法P(mm)13.0±1.0 寸法O(mm)8 適合工具HAT16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする