三角巾

三角巾 サーヴォ(サンペックスイスト)

結びやすいブロード素材を使用した三角巾です。

用途作業性と快適性を追求した女性用帽子タイプ。多くの軽作業場で使われています。 サイズフリー タイプ抗菌加工、制電、吸汗、速乾 混率(%)ポリエステル55、綿45 生地ポプリン
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60822842 US2660 1袋(2枚) ホワイト
1,500
 
 
取扱い終了
60822851 US2662 1袋(2枚) ピンク
1,600
 
 
取扱い終了
60822867 US2663 1袋(2枚) グリーン
1,600
 
 
取扱い終了
60822876 US2664 1袋(2枚) サックス
1,600
 
 
取扱い終了
16535663 US2660 1枚 ホワイト
800
 
 
取扱い終了

返品不可
16535672 US2662 1枚 ピンク
850
 
 
取扱い終了

返品不可
16535688 US2663 1枚 グリーン
850
 
 
取扱い終了

返品不可
16535697 US2664 1枚 サックス
850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする