曜日別特売

SFS15 シリーズ

SFS15 シリーズ - コーセルSFS15 シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズSF端子形状SMD(鉛フリ-)入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87010533SFS15241R5BDC1.5
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010542SFS15241R8BDC1.8
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010551SFS15242R5BDC2.5
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010567SFS15243R3BDC3.3
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010576SFS152405BDC5
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010585SFS152412BDC12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87010594SFS152415BDC15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87010585SFS152412B87011163MGS152412SFS152412B MGS15 シリーズ コーセル 87011163MGS15 シリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87010594SFS152415B87011172MGS152415SFS152415B MGS15 シリーズ コーセル 87011172MGS15 シリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする