曜日別特売

EAC-06-472 シリーズ

EAC-06-472 シリーズ - コーセルEAC-06-472 シリーズ - コーセル
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87014304EAC-06-472
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19693958EAC-06-472-D
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする