曜日別特売

SNR-10-223 シリーズ

SNR-10-223 シリーズ - コーセル
(2件のレビュー)
定格電圧(V)50直流抵抗(max)20mΩ絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)使用温度(℃)-40~+71安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1質量(g)最大140シリーズSNR定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87015232SNR-10-2231052×35×117(突起物含まず)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87015232
2022-09-01
用途: アマチュア無線用送信機の電源に付加
その他業種

アマチュア無線の送信機に使うスイッチング電源の出力に接続し、ノイズ低減に大きな効果がありました。
ノイズフィルタ無しで500mVp-pほどあったパルス性ノイズが、これを挿入することで約1/10のレベルに低減して、とても助かっています。

対象商品 : 87015232
2021-10-03
用途: LFA-240FのDC出力ノイズ低減
ブレインワークス株式会社

LFA-240FのDC出力ノイズ低減に、他のコモンモードノイズフィルターよりも大きな効果がありました。やはり純正品のメリットが証明されたようです。このシリーズは生産中止になりそうだと聞きましたので真偽が判れば、在庫がある間に追加するか後継機種を待つか検討する必要がありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする