曜日別特売

TSC-400-665 シリーズ

TSC-400-665 シリーズ - コーセル
定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)定格電流(A)400質量(kg)最大9.5シリーズTSC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87015241TSC-400-665
319,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする