SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形
シールド形状
両側鋼板製打拔きシールド
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87017612
6000-2Z
8
26
10
¥
722
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
87017646
6001-2Z
8
28
12
¥
733
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
87017673
6002-2Z
9
32
15
¥
791
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
87017707
6003-2Z
10
35
17
¥
838
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
87017734
6004-2Z
12
42
20
¥
955
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
87017761
6005-2Z
12
47
25
¥
1,130
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
87017795
6006-2Z
13
55
30
¥
1,860
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
87017822
6007-2Z
14
62
35
¥
2,040
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
87017856
6008-2Z
15
68
40
¥
2,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
87017883
6009-2Z
16
75
45
¥
3,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
87017917
6010-2Z
16
80
50
¥
3,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
87017944
6011-2Z
18
90
55
¥
6,190
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
87017971
6012-2Z
18
95
60
¥
6,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
87018005
6013-2Z
18
100
65
¥
6,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
87018032
6014-2Z
20
110
70
¥
7,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
87018066
6015-2Z
20
115
75
¥
8,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
87018093
6016-2Z
22
125
80
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
87018111
6017-2Z
22
130
85
¥
15,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
87018145
6018-2Z
24
140
90
¥
16,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
87018206
6020-2Z
24
150
100
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
87018172
6019-2Z
24
145
95
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
87018233
6021-2Z
26
160
105
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
87018267
6022-2Z
28
170
110
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
87018285
6024-2Z
28
180
120
¥
24,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方