単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形

単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形 - SKF(日本エスケイエフ)
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
870190036300-2Z113510
907
539
593(税込)
5日以内出荷
870190376301-2Z123712
907
539
593(税込)
5日以内出荷
870190646302-2Z134215
907
539
593(税込)
5日以内出荷
870190916303-2Z144717
1,070
619
681(税込)
5日以内出荷
870191256304-2Z155220
1,590
929
1,022(税込)
5日以内出荷
870191526305-2Z176225
1,870
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
870191866306-2Z197230
2,360
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
870192136307-2Z218035
3,570
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
870192476308-2Z239040
4,260
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
870192746309-2Z2510045
5,220
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
870193016310-2Z2711050
7,870
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
870193356311-2Z2912055
10,500
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
870193626312-2Z3113060
12,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
870193966313-2Z3314065
14,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
870194236314-2Z3515070
18,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
870194576315-2Z3716075
25,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
870194846316-2Z3917080
27,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
870195116317-2Z4118085
30,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
870195366318-2Z4319090
35,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
870195726320-2Z47215100
64,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
870195546319-2Z4520095
34,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする