SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
材質(本体)
炭素クロム鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87017621
6000-2RSH
10
26
8
¥
768
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
87017655
6001-2RSH
12
28
8
¥
815
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
87017682
6002-2RSH
15
32
9
¥
942
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
87017716
6003-2RSH
17
35
10
¥
966
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
87017743
6004-2RSH
20
42
12
¥
1,070
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
87017777
6005-2RSH
25
47
12
¥
1,250
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
87017804
6006-2RS1
30
55
13
¥
2,130
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
87017831
6007-2RS1
35
62
14
¥
2,170
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
87017865
6008-2RS1
40
68
15
¥
2,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
87017892
6009-2RS1
45
75
16
¥
3,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
87017926
6010-2RS1
50
80
16
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
87017953
6011-2RS1
55
90
18
¥
6,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
87017987
6012-2RS1
60
95
18
¥
7,180
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
87018014
6013-2RS1
65
100
18
¥
7,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
87018041
6014-2RS1
70
110
20
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
87018075
6015-2RS1
75
115
20
¥
9,020
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
87018127
6017-2RS1
85
130
22
¥
16,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
87018154
6018-2RS1
90
140
24
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
87018181
6019-2RS1
95
145
24
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
87018215
6020-2RS1
100
150
24
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
87018242
6021-2RS1
105
160
26
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
87018294
6024-2RS1
120
180
28
¥
27,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方