曜日別特売

単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)

単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) - SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) - SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) - SKF(日本エスケイエフ)
(2件のレビュー)
材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
870183216200-2RSH10309
675
399
439(税込)
5日以内出荷
870183556201-2RSH123210
733
439
483(税込)
5日以内出荷
870183826202-2RSH153511
826
489
538(税込)
8日以内出荷
870184166203-2RSH174012
942
559
615(税込)
5日以内出荷
870184436204-2RSH204714
1,150
679
747(税込)
当日出荷
870184776205-2RSH255215
1,370
799
879(税込)
5日以内出荷
870185046206-2RS1306216
1,870
1,198
1,318(税込)
当日出荷
870185316207-2RS1357217
2,410
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
870185656208-2RS1408018
3,510
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
870185926209-2RS1458519
4,370
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
870186266210-2RS1509020
6,150
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
870186536211-2RS15510021
7,590
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
870186876212-2RS16011022
8,340
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
870187146213-2RS16512023
10,700
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
870187416214-2RS17012524
12,100
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
870187756215-2RS17513025
13,300
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
870188026216-2RS18014026
14,600
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
870188366217-2RS18515028
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
870188636218-2RS19016030
21,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
870189156220-2RS110018034
34,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87018382
2020-11-26
用途: 部品交換
旗手海運株式会社運輸・通信業

注文から送付まで、素早い対応有難う御座いました。
取替工事も速やかにでき、助かりました。

対象商品 : 87018355
2019-04-04
用途: 器械の部品

問題なく使用出来ます。価格が大変お安く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする