単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)

単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) - SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) - SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) - SKF(日本エスケイエフ)
(1件のレビュー)
シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)炭素クロム鋼転動体材質炭素クロム鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重C(N)
基本静定格荷重Co(N)
限界回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
870190126300-2RSH1035118520340015000
1,070
619
681(税込)
5日以内出荷
870190466301-2RSH12371210100415014000
1,000
589
648(税込)
5日以内出荷
870190736302-2RSH15421311900540012000
1,050
619
681(税込)
5日以内出荷
870191076303-2RSH17471414300655011000
1,230
729
802(税込)
5日以内出荷
870191346304-2RS12052151680078009500
1,760
999
1,099(税込)
5日以内出荷
870191616305-2RS125621723400116007500
2,090
1,298
1,428(税込)
69日以内出荷
870191956306-2RS130721929600160006300
2,620
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
870192226307-2RS135802135100190006000
3,970
2,398
2,638(税込)
当日出荷
870192566308-2RS140902342300240005000
4,750
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
870192836309-2RS1451002555300315004500
6,820
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
870193176310-2RS1501102765000380004300
8,320
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
870193446311-2RS1551202974100450003800
12,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
870193716312-2RS1601303185200520003400
14,000
8,298
9,128(税込)
77日以内出荷
870194056313-2RS1651403397500600003200
15,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
870194326314-2RS17015035111000680003000
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
870194936316-2RS18017039130000865002600
28,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
870194666315-2RS17516037119000765002800
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87019161
2025-01-30
用途: 海外製の農業機械のメンテナンスに使用
卸売・小売業

SKFのベアリングは耐久性、精度が高いので安心して使えます。
信頼性が高い製品で、重要な部分には必ず使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする