モノタロウ

根太用接着剤

根太用接着剤 - モノタロウ根太用接着剤 - モノタロウ
(64件のレビュー)

床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。

用途
2×4工法や在来工法の床用現場接着剤
床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着
成分鉱油材質アクリル樹脂系エマルション形木淡色比重1.38±0.1環境対応JAIA 4VOC基準適合不揮発分66%±5改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏10分、冬15分粘度(Pa・s)190±60(20℃)危険物の類別非危険物主なワークパーツ販売区分業務用内容量1本(1kg)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※塗布面の泥・油・水・ゴミなどの清掃をしてください。
※ノズルのキャップを外し、ノズルの先端をカット(口径8mm程度)し、ビード状に塗布して使用してください。塗布後、20分以内に貼り合わせをして、釘止めを必ずしてください。
※ソリのある材料など密着した接着ができない場合は、使用を避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87016011MND
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 根太用接着剤

床の貼替用にリピート購入しております。
容量・金額もお値打ちに購入出来て助かります。
また在庫がなくなったら、注文したいと思います。

対象商品 : 87016011
2025-07-02
用途: フローリング施工
建設業・工事業

自宅のフローリング施工時に使用。ネイルと併用すれば合板下地との接着力は十分でした。床鳴りが心配でしたが今のところ問題なし。先端がねじ付きキャップになっているので使いかけでも中身が硬化しにくいのが便利です。

対象商品 : 87016011
2025-05-01
用途: リフォーム作業

コストパフォーマンスもさることながら他のメーカーの物をそれまで使ってましたが保存という点で長く保存できず固まってしまい使い物にならず困りました、その点この商品は長期保ぞんが可能で接着力も申し分ありません大変満足してます

2025-04-22
用途: 鋼製束

鋼製束の固定に使用したいと思います。縁の下に入るのが大変そう。

対象商品 : 87016011
2024-07-11
用途: 床材や壁材の貼り付け
サービス業

チューブ入りで扱いやすく、使用感も接着力も申し分ない商品ですね。モノタロウブランドでコスパも文句なしです。

対象商品 : 87016011
2022-10-24
用途: 木の接着、造詣、節穴埋め

パテとボンドの中間の方さで両方の使い方が出来ます。特に節穴埋めは色が節の色に近くそのままでも違和感ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 87016011
2022-10-30
用途: 木工全般
農・林・水産業

とにかくキャップ付近が良いので、他のように使い途中で、固まることが少ない。ネジが開かなくなることもなく、パッケージの形状がいい。最後まで無駄なく使えるのがいいと思います。

対象商品 : 87016011
2022-03-27
用途: フロアー貼り
鈴木工務店

根太ボンドは各社発売していますが、使い残しを次の日に使う時や、保存しておくのにモノタロウの先端キャップが一番良いと感じます。
最後の使い切りの時も綺麗に使えるのも良いですね!
無駄なく手も汚さずに使えるのが最高です!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取扱説明書読んでいると接着剤を使って乾燥する間、ガスが発生するようなことが書かれています。
乾燥するまでの間、換気しておけば問題ないのでしょうか。
回答:
有機溶剤が含まれておりますので、使用時~硬化するまでは換気をして下さい。
作業中はフィルター付きマスクなど適切な保護マスクを着用して下さい。
火気厳禁でお願いします。
その他の注意事項は商品ページに掲載の安全データーシート(SDS)をご参照下さい。
2023-12-12
質問:
フローリングの貼り付けに使用できますか。
回答:
フローリングの貼り付けには向いておりません。
フローリング用のウレタン系の接着剤をご使用ください。
2023-12-12
質問:
鋼製束と基礎(コンクリート)の接着に使えますか。
回答:
鋼製束と基礎(コンクリート)の接着に使用はできません。
ウレタン系の束用の接着剤をご使用ください。
2023-12-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする