曜日別特売

キーパー スナックケース

キーパー スナックケース - ラストロ(岩崎工業)キーパー スナックケース - ラストロ(岩崎工業)キーパー スナックケース - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。

種別スナックケース形状角形ナチュラル材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87036266B-350520
410
289
318(税込)
当日出荷
87036275B-351850
510
349
384(税込)
当日出荷
87036284B-3521300
610
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 釉薬を入れる容器
卸売・小売業

大きさ的には、小さめですが各1kgの釉薬を入れることが出来ます。
縦置きが出来るので探すときに見やすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする