B-350 N キーパー スナックケース Lustro ware(ラストロウェア) 87036266

キーパー スナックケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(mL)520
内容量1個注文コード87036266品番B-350 N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。

容量(mL)
520
種別
スナックケース
形状
角形
色
ナチュラル
サイズ
S
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
68
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×151×49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 釉薬を入れる容器
卸売・小売業

大きさ的には、小さめですが各1kgの釉薬を入れることが出来ます。
縦置きが出来るので探すときに見やすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする