曜日別特売

ポストハウジング

ポストハウジング - 東洋技研
材質
【ポストハウジング】PBT(黒)
【コンタクトピン】C5191W-H
定格電圧(V)AC250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~+60(ただし氷結、結露しない事)寿命挿抜/50回以上接触抵抗(mΩ)20以下耐電圧(V/min)AC1000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87050013PRS-8PH
680
639
703(税込)
28日以内出荷
返品不可
87050022PRS-16PH
1,360
989
1,088(税込)
28日以内出荷
返品不可
87050031PRS-4PH
370
289
318(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする