曜日別特売

SHスプレイヤー

SHスプレイヤー - 装栄SHスプレイヤー - 装栄SHスプレイヤー - 装栄SHスプレイヤー - 装栄SHスプレイヤー - 装栄
(6件のレビュー)

従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。

材質PE容量(mL)500危険物の類別非危険物内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
使用流体
ノズル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87060933-500切替式(霧・止)ブルー
オープン
689
758(税込)
当日出荷
87060942-500霧/泡切替式(泡・霧・止)オレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87060933
2021-10-05
用途: ガラス清掃
サッシのさとう建設業・工事業

いつもは霧状を使っているけど、泡状ではどうかと思い購入しました。

対象商品 : 87060942
2020-10-05
用途: トイレ掃除に

泡スプレーボトル用として購入しました。
以前使用していたものが、レバー部分がどうにも不具合があったため、こちらもとりあえず試しに購入です。
今のところは問題もなく、置くのには安定感があります。
口も広いので補充も楽かと。
泡なのか霧なのかをマークで記してありますが、わかりづらいので、わかりやすく改善していただけたらよいです。
あとは、どの程度もつかですね。

対象商品 : 87060942
2020-11-13
用途: ハウスクリーニング
サービス業

洗剤を入れて使っています。補充が楽で、パッキンも比較的優秀です。

1が参考にしています
対象商品 : 87060933
2020-03-13
用途: お風呂場の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップが大きいので、継ぎ足しが楽!半透明な容器で安くさい感じがしないので良いです。残量も確認しやすいです。
ただ、連続して打ったとき、レバーの戻りが悪いときが有ります。

対象商品 : 87060942
2020-10-22
用途: トイレ掃除に
新廣瀬商事株式会社

一度レビューしましたが、気になる点がでてきましたので、再度レビューします。
おおむね前回の感想と同じですが、使用し始めて、噴射が弱いように思います。思うほど飛んでくれず、少々泡状で垂れます。あと、レバーが弱いような…。

2が参考にしています
対象商品 : 87060942
2016-08-02
用途: 洗剤用

商品ページに泡でスプレー出来ると書いて有るが、泡でスプレー出来ない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、霧と泡の切り替えが可能です。
噴射口に2種類の▲があります。(大と小)
こちらの大が泡で小は霧となります。
もし、出ないということであれば不良品の可能性がございますので、交換させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
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
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする