《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
パネルカット寸法(mm)8.2
内蔵ランプ放電管
結線方式リード線
材質(本体・フランジ)真鍮クロームメッキ、(レンズ)ポリカーボネート樹脂
内容量1個
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 87061484
2021-09-27
- 用途:
- 制御盤のメンテナンス用
坂詰のLEDパイロットランプです。 タッチパネルの普及する以前は、どこの電材屋でも在庫を持っていましたが、最近は余り売れないのか在庫を持っていないので、必要な数量だけ、直ぐに購入できるのは大変助かります。
商品の方は、十分な明るさで点灯する為、小さくても目視確認用には問題有りません。
あと、後ろのロックナットを閉める時に、前面の見える部分を手で持つか、ロックナット後ろ側の部分をラジオペンチで保持して締めますが、出来ればメーカーさんに前面から保持するゴム製の治具を作って欲しい処です。
- 対象商品:
- 87061493
2020-12-21
- 用途:
- 発電機の電源表示用
モリ電気 様
(建設業・工事業)
200vタイプのランプがあまりないので探していました見つかり早速修理に使いました助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 87061466
2019-11-13
- 用途:
- 調光器の電源PLに
その他業種
橙を購入、価格はリーズナブル。明るさも充分。取り付け穴も8キリで一発。リード線の長さは20cm有るので、小型ボックスには充分ですが、ちょっと固め、結束は必要ですね。
あと、もう少し短いと良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 87061484
2019-12-14
- 用途:
- 暖房器具のパイロットランプとして
株式会社北村自動車 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
遠方から確認し難いので、できれば照度を上げて欲しい
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04