坂詰製作所
中容量形端子台
(1件のレビュー)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
絶縁耐圧
2kV(1分間)
材質
(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
取付穴間(mm)
定格
適合電線(mm
2
)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57937347
TB-10C 20P
20P
M3×8
9.2
195
250V-10A
2
203
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
87061825
TB-10C 20P
20P
M3×8
9.2
195
250V-10A
2
203
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87061782
TB-10C 10P
10P
M3×8
9.2
103
250V-10A
2
110
オープン
取扱い終了
87061791
TB-10C 12P
12P
M3×8
9.2
122
250V-10A
2
129
オープン
取扱い終了
返品不可
87061807
TB-10C 16P
16P
M3×8
9.2
159
250V-10A
2
166
¥
715
取扱い終了
返品不可
87061816
TB-10C 2P
2P
M3×8
9.2
28
250V-10A
2
35
オープン
取扱い終了
87061834
TB-10C 3P
3P
M3×8
9.2
37
250V-10A
2
44
オープン
取扱い終了
返品不可
87061843
TB-10C 4P
4P
M3×8
9.2
46
250V-10A
2
53
オープン
取扱い終了
87061852
TB-10C 6P
6P
M3×8
9.2
65
250V-10A
2
72
オープン
取扱い終了
87061861
TB-10C 8P
8P
M3×8
9.2
85
250V-10A
2
92
オープン
取扱い終了
87061877
TB-20C 12P
12P
M4×10
11.5
148
250V-20A
3.5
159
¥
750
取扱い終了
返品不可
87061886
TB-20C 2P
2P
M4×10
11.5
34
250V-20A
3.5
46
¥
250
取扱い終了
返品不可
87061895
TB-20C 3P
3P
M4×10
11.5
46
250V-20A
3.5
58
¥
290
取扱い終了
返品不可
87061904
TB-20C 4P
4P
M4×10
11.5
59
250V-20A
3.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
87061913
TB-20C 6P
6P
M4×10
11.5
81
250V-20A
3.5
92
オープン
取扱い終了
返品不可
87061922
TB-20C 8P
8P
M4×10
11.5
103
250V-20A
3.5
114
¥
580
取扱い終了
返品不可
57937329
TB-10C 10P
10P
M3×8
9.2
103
250V-10A
2
110
¥
850
取扱い終了
57937338
TB-10C 12P
12P
M3×8
9.2
122
250V-10A
2
129
¥
1,005
取扱い終了
返品不可
57937356
TB-10C 2P
2P
M3×8
9.2
28
250V-10A
2
35
¥
315
取扱い終了
57937365
TB-10C 3P
3P
M3×8
9.2
37
250V-10A
2
44
¥
375
取扱い終了
返品不可
57937374
TB-10C 4P
4P
M3×8
9.2
46
250V-10A
2
53
¥
445
取扱い終了
57937383
TB-10C 6P
6P
M3×8
9.2
65
250V-10A
2
72
¥
565
取扱い終了
57937399
TB-10C 8P
8P
M3×8
9.2
85
250V-10A
2
92
¥
710
取扱い終了
57937408
TB-20C 12P
12P
M4×10
11.5
148
250V-20A
3.5
159
¥
1,345
取扱い終了
返品不可
57937417
TB-20C 2P
2P
M4×10
11.5
34
250V-20A
3.5
46
¥
375
取扱い終了
返品不可
57937426
TB-20C 3P
3P
M4×10
11.5
46
250V-20A
3.5
58
¥
465
取扱い終了
返品不可
57937435
TB-20C 4P
4P
M4×10
11.5
59
250V-20A
3.5
70
¥
540
取扱い終了
返品不可
57937444
TB-20C 6P
6P
M4×10
11.5
81
250V-20A
3.5
92
¥
735
取扱い終了
返品不可
57937453
TB-20C 8P
8P
M4×10
11.5
103
250V-20A
3.5
114
¥
920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください