TB-20C 4P 中容量形端子台 坂詰製作所 57937435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中容量形端子台

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57937435品番TB-20C 4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
取付方式直付け結線方式ネジ極数4P端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)11.5取付穴間(mm)59絶縁耐圧2kV(1分間)定格250V-20A適合電線(mm2)3.5全長(mm)70材質(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87061904
2014-04-18
用途: 太陽光発電回路
農・林・水産業

端子カバーが付いているのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする