曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25内容量1個
全45種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37811313SFC-035SA2-8B-8B4.5391715.5--3-8834
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811322SFC-035SA2-8B-9B4.5391715.5--3-8934
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811331SFC-035SA2-8B-9.525B4.5391715.5--3-89.52534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811347SFC-035SA2-8B-10B4.5391715.5--3-81034
7,710
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
37811356SFC-035SA2-8B-11B4.5391715.5--3-81134
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811365SFC-035SA2-8B-12B4.5391715.5--3-81234
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811374SFC-035SA2-8B-14B4.5391715.5--3-81434
7,710
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
37811383SFC-035SA2-8B-15B4.5391715.5--3-81534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811392SFC-035SA2-8B-16B4.5391715.5--3-81634
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811401SFC-035SA2-9B-9B4.5391715.5--3-9934
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811417SFC-035SA2-9B-9.525B4.5391715.5--3-99.52534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811426SFC-035SA2-9B-10B4.5391715.5--3-91034
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811435SFC-035SA2-9B-11B4.5391715.5--3-91134
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811444SFC-035SA2-9B-12B4.5391715.5--3-91234
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811453SFC-035SA2-9B-14B4.5391715.5--3-91434
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811462SFC-035SA2-9B-15B4.5391715.5--3-91534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811471SFC-035SA2-9B-16B4.5391715.5--3-91634
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811487SFC-035SA2-9.525B-9.525B4.5391715.5--3-9.5259.52534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811496SFC-035SA2-9.525B-10B4.5391715.5--3-9.5251034
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811505SFC-035SA2-9.525B-11B4.5391715.5--3-9.5251134
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811514SFC-035SA2-9.525B-12B4.5391715.5--3-9.5251234
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811523SFC-035SA2-9.525B-14B4.5391715.5--3-9.5251434
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811532SFC-035SA2-9.525B-15B4.5391715.5--3-9.5251534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811541SFC-035SA2-9.525B-16B4.5391715.5--3-9.5251634
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811557SFC-035SA2-10B-10B4.5391715.5--3-101034
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811566SFC-035SA2-10B-11B4.5391715.5--3-101134
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811575SFC-035SA2-10B-12B4.5391715.5--3-101234
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811584SFC-035SA2-10B-14B4.5391715.5--3-101434
7,710
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
37811593SFC-035SA2-10B-15B4.5391715.5--3-101534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811602SFC-035SA2-10B-16B4.5391715.5--3-101634
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811611SFC-035SA2-11B-11B4.5391715.5--3-111134
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811627SFC-035SA2-11B-12B4.5391715.5--3-111234
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811636SFC-035SA2-11B-14B4.5391715.5--3-111434
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811645SFC-035SA2-11B-15B4.5391715.5--3-111534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811654SFC-035SA2-11B-16B4.5391715.5--3-111634
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811663SFC-035SA2-12B-12B4.5391715.5--3-121234
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811672SFC-035SA2-12B-14B4.5391715.5--3-121434
7,710
7,698
8,468(税込)
当日出荷
37811681SFC-035SA2-12B-15B4.5391715.5--3-121534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811697SFC-035SA2-12B-16B4.5391715.5--3-121634
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811706SFC-035SA2-14B-14B4.5391715.5--3-141434
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811715SFC-035SA2-14B-15B4.5391715.5--3-141534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811724SFC-035SA2-14B-16B4.5391715.5--3-141634
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811733SFC-035SA2-15B-15B4.5391715.5--3-151534
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811742SFC-035SA2-15B-16B4.5391715.5--3-151634
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811751SFC-035SA2-16B-16B4.5391715.5--3-161634
7,710
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする