曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37817954SFC-060DA2-12B-12B-7.75683125.216.5463.231121273.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817963SFC-060DA2-12B-14B-7.75683125.216.5463.231121473.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817972SFC-060DA2-12B-15B-7.75683125.216.5463.231121573.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817981SFC-060DA2-12B-16B-7.75683125.216.5463.231121673.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817997SFC-060DA2-12B-18B-7.75683125.216.5463.231121873.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818006SFC-060DA2-12B-19B-7.75683125.216.5463.231121973.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818015SFC-060DA2-12B-20B-7.75683125.216.5463.231122073.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818024SFC-060DA2-12B-22B-7.75683125.216.5463.231122273.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818033SFC-060DA2-12B-24B-7.75683125.216.5463.231122473.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818042SFC-060DA2-12B-25B-7.75683125.216.5463.231122573.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818051SFC-060DA2-12B-28B-7.75683125.216.5463.231122873.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818067SFC-060DA2-12B-30B-7.75683125.216.5463.231123073.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818076SFC-060DA2-14B-14B-7.75683125.216.5463.231141473.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818085SFC-060DA2-14B-15B-7.75683125.216.5463.231141573.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818094SFC-060DA2-14B-16B-7.75683125.216.5463.231141673.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818103SFC-060DA2-14B-18B-7.75683125.216.5463.231141873.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818112SFC-060DA2-14B-19B-7.75683125.216.5463.231141973.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818121SFC-060DA2-14B-20B-7.75683125.216.5463.231142073.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818137SFC-060DA2-14B-22B-7.75683125.216.5463.231142273.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818146SFC-060DA2-14B-24B-7.75683125.216.5463.231142473.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818155SFC-060DA2-14B-25B-7.75683125.216.5463.231142573.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818164SFC-060DA2-14B-28B-7.75683125.216.5463.231142873.3
20,090
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
37818173SFC-060DA2-14B-30B-7.75683125.216.5463.231143073.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818182SFC-060DA2-15B-15B-7.75683125.216.5463.231151573.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818191SFC-060DA2-15B-16B-7.75683125.216.5463.231151673.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818207SFC-060DA2-15B-18B-7.75683125.216.5463.231151873.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818216SFC-060DA2-15B-19B-7.75683125.216.5463.231151973.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818225SFC-060DA2-15B-20B-7.75683125.216.5463.231152073.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818234SFC-060DA2-15B-22B-7.75683125.216.5463.231152273.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818243SFC-060DA2-15B-24B-7.75683125.216.5463.231152473.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818252SFC-060DA2-15B-25B-7.75683125.216.5463.231152573.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818261SFC-060DA2-15B-28B-7.75683125.216.5463.231152873.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818277SFC-060DA2-15B-30B-7.75683125.216.5463.231153073.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818286SFC-060DA2-16B-16B-7.75683125.216.5463.231161673.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818295SFC-060DA2-16B-18B-7.75683125.216.5463.231161873.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818304SFC-060DA2-16B-19B-7.75683125.216.5463.231161973.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818313SFC-060DA2-16B-20B-7.75683125.216.5463.231162073.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818322SFC-060DA2-16B-22B-7.75683125.216.5463.231162273.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818331SFC-060DA2-16B-24B-7.75683125.216.5463.231162473.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818347SFC-060DA2-16B-25B-7.75683125.216.5463.231162573.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818356SFC-060DA2-16B-28B-7.75683125.216.5463.231162873.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818365SFC-060DA2-16B-30B-7.75683125.216.5463.231163073.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818374SFC-060DA2-18B-18B-7.75683125.216.5463.231181873.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818383SFC-060DA2-18B-19B-7.75683125.216.5463.231181973.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818392SFC-060DA2-18B-20B-7.75683125.216.5463.231182073.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818401SFC-060DA2-18B-22B-7.75683125.216.5463.231182273.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818417SFC-060DA2-18B-24B-7.75683125.216.5463.231182473.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818426SFC-060DA2-18B-25B-7.75683125.216.5463.231182573.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818435SFC-060DA2-18B-28B-7.75683125.216.5463.231182873.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818444SFC-060DA2-18B-30B-7.75683125.216.5463.231183073.3
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする