NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2
常用トルク(N・m)
0.6
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
42000
許容偏心(mm)
0.05
材質(本体)
A7075
質量(g)
7.5
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
6
最大トルク(N・m)
1.2
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.2×10
-7
ねじ寸法M
M2
材質(ディスク)
SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
200
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477623
XBW-15C2-3-3
15
6.1
2.3
5.25
7.5
3
3
22
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477632
XBW-15C2-3-4
15
6.1
2.3
5.25
7.5
3
4
22
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477641
XBW-15C2-3-5
15
6.1
2.3
5.25
7.5
3
5
22
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477657
XBW-15C2-3-6
15
6.1
2.3
5.25
7.5
3
6
22
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477666
XBW-15C2-4-4
15
6.1
2.3
5.25
7.5
4
4
22
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477675
XBW-15C2-4-5
15
6.1
2.3
5.25
7.5
4
5
22
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477684
XBW-15C2-4-6
15
6.1
2.3
5.25
7.5
4
6
22
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37477693
XBW-15C2-5-5
15
6.1
2.3
5.25
7.5
5
5
22
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477702
XBW-15C2-5-6
15
6.1
2.3
5.25
7.5
5
6
22
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37477711
XBW-15C2-6-6
15
6.1
2.3
5.25
7.5
6
6
22
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください