曜日別特売

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2 - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)2.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)30種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.4慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37478034XBW-27C2-10-102714.53.510.2511101032.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478043XBW-27C2-10-112714.53.510.2511101132.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478052XBW-27C2-10-122714.53.510.2511101232.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478061XBW-27C2-10-142714.53.510.2511101432.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478077XBW-27C2-11-112714.53.510.2511111132.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478086XBW-27C2-11-122714.53.510.2511111232.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478095XBW-27C2-11-142714.53.510.2511111432.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478104XBW-27C2-12-122714.53.510.2511121232.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478113XBW-27C2-12-142714.53.510.2511121432.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478122XBW-27C2-14-142714.53.510.2511141432.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478131XBW-27C2-6-102714.53.510.251161032.2
5,630
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
37478147XBW-27C2-6-112714.53.510.251161132.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478156XBW-27C2-6-122714.53.510.251161232.2
5,630
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
37478165XBW-27C2-6-142714.53.510.251161432.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478174XBW-27C2-6-62714.53.510.25116632.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478183XBW-27C2-6-82714.53.510.25116832.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478192XBW-27C2-8-102714.53.510.251181032.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478201XBW-27C2-8-112714.53.510.251181132.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478217XBW-27C2-8-122714.53.510.251181232.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478226XBW-27C2-8-142714.53.510.251181432.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478235XBW-27C2-8-82714.53.510.25118832.2
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする