HIROSE(ヒロセ電機)
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
極数
2
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
4.78
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
2.54
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87070462
A2-2PA-2.54DSA(71)
オープン
¥
26
¥29
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください