HIROSE(ヒロセ電機)
FX2シリーズ ハーフピッチ多機能2ピースコネクタヘッダー無洗浄タイプロック用ストレートタイプ
種類
角型
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結線方法
基板実装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87071397
FX2BA-68PA-1.27DSAL(71)
68
オープン
取扱い終了
返品不可
87071406
FX2CA2-20P-1.27DSA(71)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
87071415
FX2CA2-60S-1.27DSAL(71)
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください