曜日別特売

HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ

HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)
(3件のレビュー)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
極数
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87072054HIF3BA-30D-2.54C-3035.56
オープン
取扱い終了
返品不可
87072097HIF3BA-34D-2.54C-3440.64
オープン
取扱い終了
返品不可
87072133HIF3BA-40D-2.54C-4048.26
オープン
取扱い終了
返品不可
87072334HIF3B-10D-2.54RAWG♯28フラットケーブル<UL2651>(7本/0.127mm、外被径0.9±0.1mm)1010.16
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87072133
2019-05-27
用途: 自作オーディオ機器の内部配線用

RaspberryPiの40ピン拡張コネクタ用です。一部のピンのみ配線したいため、圧着タイプのバラ電線で配線できるこのシリーズ一択でした。他のメーカーの圧接+フラットケーブルではできません。ヒロセ製ですので品質も問題なし。他所に比べて価格も比較的安価だと思います。

対象商品 : 87072133
2019-07-14
用途: 機械のメンテナンス時

商品が早く届き、大変助かってます。
信頼おける製品です。

対象商品 : 87072054
2018-01-05
用途: 組立作業
製造業

配送も早く、すぐに業務に使用できましたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする