HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87072334 品番HIF3B-10D-2.54R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合電線AWG♯28フラットケーブル<UL2651>(7本/0.127mm、外被径0.9±0.1mm) 極数10 寸法B(mm)10.16 寸法A(mm)17.27 寸法D(mm)12.80 寸法C(mm)11.43 極性キー溝左側1つ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87072133
2019-05-27
用途:
自作オーディオ機器の内部配線用

RaspberryPiの40ピン拡張コネクタ用です。一部のピンのみ配線したいため、圧着タイプのバラ電線で配線できるこのシリーズ一択でした。他のメーカーの圧接+フラットケーブルではできません。ヒロセ製ですので品質も問題なし。他所に比べて価格も比較的安価だと思います。

対象商品:
87072133
2019-07-14
用途:
機械のメンテナンス時

商品が早く届き、大変助かってます。
信頼おける製品です。

対象商品:
87072054
2018-01-05
用途:
組立作業
製造業

配送も早く、すぐに業務に使用できましたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする