RM15Q形コネクタ プラグ

RM15Q形コネクタ プラグ - HIROSE(ヒロセ電機)

RM15Q形コネクタは、ロック機構が速着脱方式の製品です。
この速着脱方式のロック機構は当社が独自に開発したもので、ネジカップリング方式およびバイオネットロック方式のロック機構と比べ短時間で操作する事ができます。

シェルサイズ15材質(外装シェル)黄銅・亜鉛合金・アルミ合金形状ストレート(絶縁物)黒種類丸型使用温度範囲(℃)-25~85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂繰返し性2000絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vで測定)1000以上保存温度範囲(℃)-10~60耐衝撃性加速度490m/s2、持続時間11msで3方向、各3回試験コネクタケーブル接続材質(端子)銅合金/銀めっき結合方式ワンタッチ耐湿性温度40度、湿度90~95%を96時間放置材質(シェル)/処理黄銅および亜鉛合金/ニッケルめっき温度サイクル-55度(30分)→常温(10~15分)→85度(30分)→常温(10~15分)を計5サイクル放置仕上処理(外装シェル)ニッケルメッキ・クロムメッキ、(端子)銀メッキ耐振性10~55Hzサイクル、全振幅0.75mmで3方向、各2時間試験ロック機構速着脱方式結線方法はんだ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
定格電流(A)
耐電圧(V)
定格電圧(V)
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87073743RM15QPS-2PA(71)2ピン10AC1800を1分間AC600/DC840(DC1Aで測定)2以下
オープン
取扱い終了
87073752RM15QPS-4PA(71)4ピン10AC1500を1分間AC500/DC700(DC1Aで測定)2以下
オープン
取扱い終了
87073777RM15QPS-8PH(71)8ピン5AC1500を1分間AC500/DC700(DC1Aで測定)4以下
オープン
取扱い終了
87073725RM15QPS-10PH(71)10ピン5AC1000を1分間AC350/DC490(DC1Aで測定)4以下
オープン
取扱い終了
09374837RM15QPS-12PH(71)12ピン5AC1000を1分間AC350/DC490(DC1Aで測定)4以下
オープン
取扱い終了
09374846RM15QPS-2SA(71)2ソケット10AC1800を1分間AC600/DC840(DC1Aで測定)2以下
オープン
取扱い終了
87073761RM15QPS-4SA(71)4ソケット10AC1500を1分間AC500/DC700(DC1Aで測定)2以下
オープン
取扱い終了
87073786RM15QPS-8S(71)8ソケット5AC1500を1分間AC500/DC700(DC1Aで測定)4以下
オープン
取扱い終了
返品不可
09374828RM15QPS-10S(71)10ソケット5AC1000を1分間AC350/DC490(DC1Aで測定)4以下
オープン
取扱い終了
87073734RM15QPS-12S(71)12ソケット5AC1000を1分間AC350/DC490(DC1Aで測定)4以下
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする