HIROSE(ヒロセ電機)
RM15Q形コネクタ レセプタクル(ナット締方式)
シェルサイズ
15
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
寸法A(mm)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21424016
RM15QRD-2PA(71)
2
ピン
20.5
10
オープン
取扱い終了
返品不可
87073822
RM15QRD-4PA(71)
4
ピン
20.5
10
オープン
取扱い終了
返品不可
29072655
RM15QRD-8PH(71)
8
ピン
20.5
5
オープン
取扱い終了
返品不可
87073795
RM15QRD-10PH(71)
10
ピン
20.5
5
オープン
取扱い終了
返品不可
29072637
RM15QRD-12PH(71)
12
ピン
20.5
5
オープン
取扱い終了
返品不可
87073813
RM15QRD-2SA(71)
2
ソケット
21.6
10
オープン
取扱い終了
87073847
RM15QRD-8S(71)
8
ソケット
21.6
5
オープン
取扱い終了
返品不可
87073804
RM15QRD-10S(71)
10
ソケット
21.6
5
オープン
取扱い終了
返品不可
29072646
RM15QRD-12S(71)
12
ソケット
21.6
5
オープン
取扱い終了
返品不可
26949318
RM15QRD-2PA(71)
2
-
-
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26949336
RM15QRD-4PA(71)
4
-
-
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26949345
RM15QRD-8PH(71)
8
-
-
5
オープン
取扱い終了
返品不可
26949275
RM15QRD-10PH(71)
10
-
-
5
オープン
取扱い終了
返品不可
26949293
RM15QRD-12PH(71)
12
-
-
5
オープン
取扱い終了
返品不可
26949327
RM15QRD-2SA(71)
2
-
-
10
オープン
取扱い終了
返品不可
87073831
RM15QRD-4SA(71)
4
ソケット
21.7
10
オープン
取扱い終了
26949284
RM15QRD-10S(71)
10
-
-
5
オープン
取扱い終了
返品不可
26949309
RM15QRD-12S(71)
12
-
-
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください