HIROSE(ヒロセ電機)
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子
接点部
金めっき
種別
バラ端子
定格電流(A)
3
電線被覆外径(mm)
1.5~1.9
適合電線サイズ
0.2~0.5 mm2
適合電線範囲 AWG(#)
20~24
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87070523
CD-PC-111
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください